text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz sześciokątny z długą główką kulistą 6 mm stal krzemowa fosforan 135 mm


Wytwarzane ze stali krzemowej. Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem 30°. Wykończenie: fosforanowane.

Numer artykułu 8I028247
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Długość wału (mm) 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 141
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 6
Długość wału (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 135
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) Inny
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 32
Marka Facom
O (max.) 83SH

Numery artykułów

Numer artykułu 8I028247
EAN 3148511238219
UBB 500638919851
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 83SH.6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.