text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz sześciokątny z długą główką kulistą 3/8” stal krzemowa fosforan 172 mm


Wytwarzane ze stali krzemowej. Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem 30°. Wykończenie: fosforanowane.

Numer artykułu 5H993624
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 9.5
Długość wału (mm) 172
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 181.52
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 9.5
Długość wału (mm) 172
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 172
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 3/8 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 35
Marka Facom
O (max.) 83SH

Numery artykułów

Numer artykułu 5H993624
EAN 3148511238813
UBB 500638918036
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 83SH.3/8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.