text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz skrzynkowy kątowy 6mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5U735107
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 102
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 6
Długość (mm) 102
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 6
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Szerokość głowicy (mm) 10
Szerokość główki mała (mm) 10
Szerokość główki duża (mm) 10
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5U735107
EAN 3148511207802
UBB 500638609239
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 76.6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.