text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz skrzynkowy kątowy 6


Klucze rurkowe zagięte metryczne: umożliwiają pracę na szpilkach gwintowanych długich. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów od 4 do 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 do 32 mm. Wymiary metryczne: od 4 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2K297817
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 100
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 100
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 6
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Szerokość główki mała (mm) 10.5
Szerokość główki duża (mm) 10.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 2K297817
EAN 3148516628817
UBB 500638614262
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 92A.6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.