text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Facom Klucz skrzynkowy kątowy 11


Klucze rurkowe zagięte metryczne: umożliwiają pracę na szpilkach gwintowanych długich. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów od 4 do 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 do 32 mm. Wymiary metryczne: od 4 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1H956607
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 118
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 118
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 11
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Szerokość główki mała (mm) 17
Szerokość główki duża (mm) 17
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1H956607
EAN 3148516629364
UBB 500638610203
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 92A.11
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.