text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Klucz skrzynkowy kątowy 10mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka i główka długa: 6-kątne. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8F376764
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 129
Kształt ostrza Hexagon
Pod kątem prostym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 129
Kształt ostrza Hexagon
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 10
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Szerokość głowicy (mm) 15
Szerokość główki mała (mm) 15
Szerokość główki duża (mm) 15
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8F376764
EAN 3148511196403
UBB 500638595297
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 75.10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.