text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 18 mm, napęd 15°, chrom satyna 204 mm


Umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach. Skok grzechotki co 5°. Główka przegubowa 180°. Główka płaska odchylona pod kątem 15°. Wykończenie chromowane satynowane.

Numer artykułu
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 189
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 204
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 18
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 189
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 18
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 38.4
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 32.8
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 8H297928
EAN 3662424065231
UBB 500680410247
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 467BF.18

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.