text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz płasko-oczkowy pojedynczy 45.75


Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Widełki odchylone pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm. Wykończenie: polerowane.

Numer artykułu 2T921627
Rozmiar klucza duży (mm) 75
Model z pojedynczym kluczem Tak
Szerokość główki duża (mm) 153
Marka Facom
Type Open End Wrench
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar klucza duży (mm) 75
Model z pojedynczym kluczem Tak
Szerokość główki duża (mm) 153
Marka Facom
Type Open End Wrench

Opis

Klucze płaskie pojedyncze: widełki są grubsze do większych momentów dokręcania Przykład: prace budowlane i drogowe, zakłady kolejowe, stocznie, rolnictwo, platformy naftowe, konstrukcje metalowe. Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub upadkowi. Widełki odchylone pod kątem 15°. Wymiary metryczne: od 30 do 75 mm. Wykończenie: polerowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T921627
EAN 3148511054550
UBB 500638235258
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 45.75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.