text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz oczkowy z grzechotką 8 x 10


Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Numer artykułu 6V013321
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7.938
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 7.938
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 5/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 14
Szerokość główki duża (mm) 17
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 6V013321
EAN 3662424019876
UBB 500638545045
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.8X10SPL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.