text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz oczkowy z grzechotką 1/4 x 5/16


Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32"). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 15/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7S567619
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14.288
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 14.288
Rozmiar klucza mały (mm) 12.7
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/2 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 9/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 25.5
Szerokość główki duża (mm) 26.9
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32"). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 15/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S567619
EAN 3148517721821
UBB 500638539022
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.1/2X9/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.