text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Klucz oczkowy dwustronny 1/2 x 9/16


Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1C461208
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 238
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14.288
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 238
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 14.288
Rozmiar klucza mały (mm) 12.7
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/2 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 9/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 21.5
Szerokość główki duża (mm) 23
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Kod towaru 82041100
Type Double End Ring Wrench

Opis

Klucze oczkowe odsadzone: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Idealne do nakrętek w szeregu. Profil 12-kątny OGV® umożliwiający mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"1/4. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C461208
EAN 3148516988911
UBB 500638491810
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 55A.1/2X9/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.