text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz nastawny szerokokątny J.446-50


Dokładność: ± 8%. Sprawdzona trwałość: 50 000 cykli. Złącze: 9 x 12 lub 20 x 7 mm. Klucze regulowane za pomocą miernika momentu, patrz gama testerów momentu dokręcania. Klucze dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

Numer artykułu 3Z011307
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 490
Całkowita długość (mm) 279
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 490
Całkowita długość (mm) 279
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Moment dokręcania (Nm) ['10', '50']
Maks. rozwarcie klucza (mm) 50
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 8
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 8%. Sprawdzona trwałość: 50 000 cykli. Złącze: 9 x 12 lub 20 x 7 mm. Klucze regulowane za pomocą miernika momentu, patrz gama testerów momentu dokręcania. Klucze dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr J.446-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.