text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz nastawny 113A. 4T


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numer artykułu 7U908202
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 65
Długość (mm) 114
Maks. rozwarcie klucza (mm) 13
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 65
Długość (mm) 114
Maks. rozwarcie klucza (mm) 13
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '13']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Opis

Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numery artykułów

Numer artykułu 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113A.4T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.