text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz nastawny 113A. 4C


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. Kierunek obrotu pokrętła w prawo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus chromowany, powierzchnie główki polerowane.

Numer artykułu 4E253520
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 65
Długość (mm) 114
Maks. rozwarcie klucza (mm) 13
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 65
Długość (mm) 114
Maks. rozwarcie klucza (mm) 13
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '13']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 4E253520
EAN 3148517036628
UBB 500637401414
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113A.4C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.