text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz nastawny 113A. 10T


Dobry dostęp do pokrętła = łatwa regulacja. Szczęka ruchoma, nie przekraczająca rozmiarów główki podczas maksymalnego rozwarcia. Wstępne ustawienie szczęk za pomocą podziałki milimetrowej. kierunek obrotu w lewo. Gama od 4" do 24". Wykończenie: korpus fosforanowany, główka drobno szlifowana.

Numer artykułu 2I135118
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 480
Długość (mm) 255
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Waga 480
Długość (mm) 255
Maks. rozwarcie klucza (mm) 30
Model o niskiej iskrowości Nie
Skala (mm) ['0', '33']
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Marka Facom
Type Adjustable Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 2I135118
EAN 3148516997807
UBB 500637398610
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 113A.10T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.