text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz nasadowy podwójny 6 x 7


Klucze długie obustronne: klucz przelotowy na całej długości pozostawia przejście na bardzo długie szpilki. Sześciokątny korpus kuty umożliwia dokręcanie za pomocą klucza. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów 6 x 7 do 21 x 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 26 do 30 x 32 mm. Główki 6-kątne. 2 wymiary na klucz. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 5N688552
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 110
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 110
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Szerokość główki mała (mm) 9.5
Szerokość główki duża (mm) 10.7
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Facom
Type Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 5N688552
EAN 3148511296004
UBB 500638620285
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 97.6X7
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.