text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz dynamometryczny 25nm


Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w skrzynce plastikowej z grzechotką i rękojeścią obrotową (za wyjątkiem symbolu R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Numéro d'article 9D388188
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 450
Całkowita długość (mm) 271
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 450
Całkowita długość (mm) 271
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['5', '25']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D388188
EAN 3148516935724
UBB 500637458018
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant R.306A25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.