text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz dynamometryczny 200nm


Dokładność: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in i kG.cm. Złącza: 9 x 12 i 14 x 18 mm Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczany w kasecie plastikowej z podkładką piankową.

Numer artykułu 7J252924
Izolowany Tak
Elektroniczny Tak
Waga 2400
Całkowita długość (mm) 474
Rozmiar złącza 14x18 mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Elektroniczny Tak
Waga 2400
Całkowita długość (mm) 474
Rozmiar złącza 14x18 mm
Moment dokręcania (Nm) ['10', '200']
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Tak
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 2% pomiędzy 20% i 100% zakresu klucza. Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in i kG.cm. Złącza: 9 x 12 i 14 x 18 mm Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu. Pamięć 250 wartości możliwość zgrania danych za pomocą łącza USB. Dostarczany w kasecie plastikowej z podkładką piankową.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J252924
EAN 3148518346115
UBB 500637446484
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr E.306-200D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.