text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz dynamometryczny 1500nm 3/4


Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji. Klucze dostarczane w skrzynce metalowej z wkładką, wym. (dł. x szer. x wys.): 760 x 220 x 140 mm.

Numer artykułu 0V031521
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 8000
Całkowita długość (mm) 1019
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 8000
Całkowita długość (mm) 1019
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Moment dokręcania (Nm) ['300', '1500']
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Marka Facom
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4% podawanej wartości. Dwie skale odczytu: Nm i lbf.ft. Tarcza o dużej średnicy. Sygnał świetlny po osiągnięciu momentu. Złącze cylindryczne o średnicy 30 mm. Klucze numerowane dostarczane ze świadectwem kalibracji. Klucze dostarczane w skrzynce metalowej z wkładką, wym. (dł. x szer. x wys.): 760 x 220 x 140 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr K.203B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.