text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz dynamometryczny 100nm


Genauigkeit: ± 6 %. Drehmomentschlüssel R.203A, Messteilung in Nm, mit nicht abnehmbarem 1/4" Vierkant. Drehmomentschlüssel J.203A - S.203A, Messteilung in daNm. Lieferung im Kunststoffkasten mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789.

Artículo No. 2U969816
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 800
Całkowita długość (mm) 440
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 800
Całkowita długość (mm) 440
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Moment dokręcania (Nm) ['2', '10']
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.5
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Nie
Marka Facom
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Descripción

Genauigkeit: ± 6 %. Drehmomentschlüssel R.203A, Messteilung in Nm, mit nicht abnehmbarem 1/4" Vierkant. Drehmomentschlüssel J.203A - S.203A, Messteilung in daNm. Lieferung im Kunststoffkasten mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789.

Números de artículo

Artículo No. 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr J.203DA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.