text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Klucz dynamometryczny 100nm


Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w kasecie plastikowej.

Numer artykułu 2G102185
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 437
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 437
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['20', '100']
Regulacja wielkości kroku (Nm) 1
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 2
Z podziałką Nie
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność fabryczna: ± 2% za wyjątkiem: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze do 200 Nm). Stosowanie z akcesoriami: - Połączenie: 9 x 12 lub14 x 18 mm. - Średnica: 30 mm. Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek. Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789. Dostarczane w kasecie plastikowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr S.306-100D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.