text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Klucz dynamometryczny 100nm


Dokładność: ± 4%. Sprawdzona trwałość: 100 000 cykli. Złącze: 9 x 12 lub 14 x 18 mm. Klucze z możliwością wstępnej regulacji i stosowania do dokręcania i odkręcania. Regulacja momentu kluczem trzpieniowym na ławie pomiarowej, patrz gama mierników momentu. Rękojeść metalowa radełkowana. Klucze numerowane dostarczane w plastikowej tubie ochronnej.

Numer artykułu 1F646247
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 880
Całkowita długość (mm) 399
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 880
Całkowita długość (mm) 399
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Moment dokręcania (Nm) ['20', '100']
Rozmiar połączenia (mm) 9
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Nie
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Torque Wrench

Opis

Dokładność: ± 4%. Sprawdzona trwałość: 100 000 cykli. Złącze: 9 x 12 lub 14 x 18 mm. Klucze z możliwością wstępnej regulacji i stosowania do dokręcania i odkręcania. Regulacja momentu kluczem trzpieniowym na ławie pomiarowej, patrz gama mierników momentu. Rękojeść metalowa radełkowana. Klucze numerowane dostarczane w plastikowej tubie ochronnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr S.248-100D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.