text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz dynamometryczny 100nm 3/8


Dokładność: ± 6% podawanej wartości. Klucz kwadratowy 1/4": patrz produkt symbol R.203A. Dostarczane w kasecie plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

Numéro d'article 1Y700449
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 460
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Emballé par 1

Spécifications

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 1000
Całkowita długość (mm) 460
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Moment dokręcania (Nm) ['2', '10']
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.5
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 6
Z podziałką Nie
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Torque Wrench

La description

Dokładność: ± 6% podawanej wartości. Klucz kwadratowy 1/4": patrz produkt symbol R.203A. Dostarczane w kasecie plastikowej z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y700449
EAN 3148515035258
UBB 500637449868
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant J.202A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.