text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Facom Klucz łańcuchowy z podwójnym efektem do stali o średnicy zewnętrznej 60-114 mm 360 mm


Zakres: 60 do 140 mm. Łańcuch i korpus ze stali hartowanej. Dokręcanie i odkręcanie bez odwracania klucza, dzięki podwójnemu uzębieniu. 136.D2: łańcuch zapasowy do modelu 136A.2. 136A.C4: łańcuch zapasowy do modelu 136B.4 i 136A.4.

Numer artykułu 1C298670
Konstrukcja Łańcuch
Waga 1040
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 360
Zakres mocowania (mm) ['60', '114']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Łańcuch
Waga 1040
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 3 cale
Długość (mm) 360
Zakres mocowania (mm) ['60', '114']
Model o niskiej iskrowości Tak
Długość pętli łańcucha/taśmy (mm) 460
Osłona uchwytu Nic
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Nie
Nadaje się do filtra oleju Tak
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 1C298670
EAN 3148516677297
UBB 500639226405
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 136A.2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.