text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M9X125


Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa. Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem momentu i odporność na zużycie w porównaniu z gwintownikami standardowymi. 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 5A306149
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 7.1
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 7.1
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 9
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 9 - 9
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa. Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem momentu i odporność na zużycie w porównaniu z gwintownikami standardowymi. 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 5A306149
EAN 3148511532621
UBB 500637613034
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.S9X125T2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.