text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M8X125

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 6F895295
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 6.3
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 6.3
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 9
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 8 - 8
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 6F895295
EAN 3148511538500
UBB 500637608836
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.8X125T2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.