text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M7X100


Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 2F491406
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 5.6
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 5.6
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 7
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 7 - 7
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 2F491406
EAN 3148511538005
UBB 500637608422
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.7X100T2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.