text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M6X100


Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa. Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem momentu i odporność na zużycie w porównaniu z gwintownikami standardowymi. 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 6J620786
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 5
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 5
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 6 - 6
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa. Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem momentu i odporność na zużycie w porównaniu z gwintownikami standardowymi. 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 6J620786
EAN 3148511532812
UBB 500637612200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.S6X100T3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.