text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M12X175


Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 9Z020379
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 7.1
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 89
Średnica wału (mm) 7.1
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 12 - 12
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Facom
Type Tap Set

Opis

Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z020379
EAN 3148511533406
UBB 500637605865
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.12X175T3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.