text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M10X150


Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Cikkszám 1P327144
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Liczba części 2
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 10 - 10
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Facom
Kod towaru 82074010
Type Tap Set

Leírás

Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Cikkszámok

Cikkszám 1P327144
EAN 3148511539507
UBB 500637605295
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.10X150T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.