text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gwintowniki ręczne M10X150


Stal HSS. 227.T3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający). 227.T2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Numer artykułu 1K273614
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 8
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 60
Rozmiar gwintu (metryczny) 10 - 10
Z kanałem chłodzącym Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Facom
Type Tap Set

Numery artykułów

Numer artykułu 1K273614
EAN 3148511533352
UBB 500637605451
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 227.10X150T3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.