text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Grzechotki K.382A


Dla S.382V: maksymalny moment roboczy 350 Nm.

Numer artykułu 2H580124
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Waga 870
Średnica głowicy (mm) 69
Długość (mm) 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Waga 870
Średnica głowicy (mm) 69
Długość (mm) 27
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Nie
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Długość głowicy (mm) 27
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Compact Ratchet Insert

Opis

Dla S.382V: maksymalny moment roboczy 350 Nm.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H580124
EAN 3148517155671
UBB 500638642487
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr K.382A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.