text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Grzechotki K.154B


Zmniejszony skok zęba: 5°. Mechanizm z 72 zębami. Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2T375006
Izolowany Nie
Wysokość 61
Waga 2400
Średnica głowicy (mm) 68
Długość (mm) 548
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 61
Waga 2400
Średnica głowicy (mm) 68
Długość (mm) 548
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Długość głowicy (mm) 34
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 514
Marka Facom
Type Ratchet

Opis

Zmniejszony skok zęba: 5°. Mechanizm z 72 zębami. Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T375006
EAN 3148516897091
UBB 500638642222
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr K.154B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.