text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Grzechotki K.151B


Numer artykułu 8V407518
Izolowany Nie
Wysokość 61
Waga 1200
Średnica głowicy (mm) 68
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 61
Waga 1200
Średnica głowicy (mm) 68
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Nie
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Długość głowicy (mm) 34
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 136
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 8V407518
EAN 3148516899019
UBB 500638641802
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr K.151B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.