text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Facom Grzechotki JXL.171


Numer artykułu 4D174743
Izolowany Nie
Wysokość 33
Waga 400
Średnica głowicy (mm) 29
Długość (mm) 355
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 33
Waga 400
Średnica głowicy (mm) 29
Długość (mm) 355
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Tak
Długość głowicy (mm) 55
Głowica przegubowa Tak
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 300
Marka Facom
Kod towaru
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 4D174743
EAN 3662424007712
UBB 500638641075
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr JXL.171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.