Grzechotki
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
Klucze & grzechotki
Grzechotki & akcesoria
Grzechotki
8X304787
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
Facom Grzechotki 1/4IN
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8X304787
Izolowany
Nie
Wysokość
24
Waga
103
Średnica głowicy (mm)
24.5
Długość (mm)
121.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Wysokość
24
Waga
103
Średnica głowicy (mm)
24.5
Długość (mm)
121.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Tak
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Kąt odchylenia do tyłu (°)
4.5
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Tak
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Długość głowicy (mm)
12.2
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Długość drążka (mm)
109
Marka
Facom
Type
Ratchet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8X304787
EAN
3662424145599
UBB
500695406446
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
R.181PB