text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Grzechotki 1/4IN


Numer artykułu 5W295632
Izolowany Nie
Wysokość 23
Waga 85
Średnica głowicy (mm) 22
Długość (mm) 121
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 23
Waga 85
Średnica głowicy (mm) 22
Długość (mm) 121
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Długość głowicy (mm) 11
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 110
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 5W295632
EAN 3148519339352
UBB 500638646447
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr RL.171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.