text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Grzechotki 1/2


Zabierak kwadratowy 1/2" - 12,7 mm. Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku kulkowo-sprężynowego (38 N). Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wymiary: 265 x 55 x 70 mm. Masa: 580 g.

Numer artykułu 5U598711
Izolowany Tak
Wysokość 165
Waga 520
Średnica głowicy (mm) 25
Długość (mm) 210
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Wysokość 165
Waga 520
Średnica głowicy (mm) 25
Długość (mm) 210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Marka Facom
Type Ratchet

Opis

Zabierak kwadratowy 1/2" - 12,7 mm. Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku kulkowo-sprężynowego (38 N). Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wymiary: 265 x 55 x 70 mm. Masa: 580 g.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U598711
EAN 3148510567877
UBB 500638647015
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr S.151AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.