text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Frez 10,4MM


Frezy trójostrzowe ze stali szybkotnącej HSS do wykonywania zagłębień na łby śrub frezowanych. Wymagają wywiercenia otworu wstępnego za pomocą wiertła cylindrycznego 222A.T.

Numer artykułu 1Y914336
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 3
Materiał do cięcia HSS
Kąt pogłębienia (°) 90
Średnica pogłębiacza (mm) 10.4 - 10.4
Liczba krawędzi tnących 3
Nadaje się do litego drewna Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10.4
Marka Facom
Type Countersink

Opis

Frezy trójostrzowe ze stali szybkotnącej HSS do wykonywania zagłębień na łby śrub frezowanych. Wymagają wywiercenia otworu wstępnego za pomocą wiertła cylindrycznego 222A.T.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y914336
EAN 3148511542927
UBB 500637624007
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 229.TT2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.