text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD Rugged Cutter 0.5mm Drut 10.5 x 11.5mm Szczęka 110mm


Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Szczypce te umożliwiają równe cięcie w wielu materiałach: od drutu miedzianego do struny fortepianowej do 0,5 mm. Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu. Masa: 65 g.

Numer artykułu 3R334435
Izolowany Tak
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 10.5
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3R334435
EAN 3148511751251
UBB 500639207686
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 405.10E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.