text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD High Capacity Cutter 0.4mm 16 x 16 x 8mm Jaw 130mm


Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Szczypce są używane do prac wymagających dużej siły cięcia oraz do prac powtarzanych, na szerokiej gamie materiałów. Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu. Masa: 105 g.

Numer artykułu 9H112124
Izolowany Tak
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 16
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 8
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9H112124
EAN 3148511751862
UBB 500639237055
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 405.12E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.