text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drill bit & puller for stud pulling 120MM


885.F: Wiertła. 885.EH: Wykrętaki.

Numer artykułu 6Z729711
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8.7
Długość (mm) 120
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 120
Średnica wiertła (mm) 8.7
Średnica wału (mm) 8.7
Długość (mm) 120
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Kształt trzpienia Cylindryczny
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Facom
Type Drill Bit

Opis

885.F: Wiertła. 885.EH: Wykrętaki.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z729711
EAN 3148512106807
UBB 500637619643
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 885.F5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.