text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Facom Wiertło bezstopniowe 229A.2


Numer artykułu 6L487807
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 41
Maks. grubość płyty (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 71
Średnica wiertła (mm) 12.5
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 41
Maks. grubość płyty (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Facom
Kod towaru
Type Boring Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 6L487807
EAN 3148516300966
UBB 500637587881
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 229A.2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.