text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Wiertło cylindryczne 11,5MM


Numer artykułu 3M359462
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 11.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 142
Średnica wiertła (mm) 11.5
Średnica wału (mm) 11.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Facom
Kod towaru 82075060
Type Ground Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3M359462
EAN 3148511506868
UBB 500637580282
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 222A.T11.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.