text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zacisk prętowy Facom odlew cynkowy 600 mm otwór szczęki 100 x 680 x 180 mm


Zakres: 0 do 1500 mm. Montaż precyzyjny dzięki zaciskaniu bez obrotu tłoczka. Szyna z hartowanymi karbowanymi krawędziami bocznymi do swobodnego mocowania przegub uchylny kulisty. Wykończenie: lakierowane, szyna cynkowana.

Numer artykułu 3C359030
Waga 2900
Długość zwisu (mm) 100
Całkowita długość (mm) 680
Utrwalacz Nie
Zakres mocowania (mm) ['0', '600']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 2900
Długość zwisu (mm) 100
Całkowita długość (mm) 680
Utrwalacz Nie
Zakres mocowania (mm) ['0', '600']
Długość szczęk (mm) 180
Uchwyt materiałowy Inny
Sterowanie jedną ręką Nie
Materiał szczęk Cynkowy odlew ciśnieniowy
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3C359030
EAN 3148511630068
UBB 500639394799
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr 272A.600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.