text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 metalowe stojaki 5003md, do tworzenia półek, głęb. 200 mm x wys. 542 mm


nadaje się do laptopów od 10 - 17 „do monitorów do 32” z otworami VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)Zakres regulacji uchwytu na laptopa: 287 - 430 mmregulowana wysokość 30 - 400 mm, obracana o 180°kąt nachylenia w pionie -55-90 stopnido montażu na stołach warsztatowych WB625 i WB621, grubość 20 - 60 mmwykonany z aluminiowych rurekmaksymalne obciążenie 6,5

Numer artykułu 6D871951
Kolor Inny
Szerokość 445
Wysokość 150
Głębokość 245
Typ akcesoriów/elementów Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 445
Wysokość 150
Głębokość 245
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Tak
Mocowanie wtykowe Tak
Mocowanie śrubowe Nie
Marka Stahlwille
Type Laptop Holder

Opis

nadaje się do laptopów od 10 - 17 „do monitorów do 32” z otworami VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)Zakres regulacji uchwytu na laptopa: 287 - 430 mmregulowana wysokość 30 - 400 mm, obracana o 180°kąt nachylenia w pionie -55-90 stopnido montażu na stołach warsztatowych WB625 i WB621, grubość 20 - 60 mmwykonany z aluminiowych rurekmaksymalne obciążenie 6,5 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 89010041
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.