text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ściągacz uniwersalny 3-ramienny zewnętrzny 170 mm Szerokość szczęki 170 mm Głębokość szczęki


Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap. Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem wewnętrznym z łapami U.310G3 + śruba U.20B1. Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty. Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętła. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska. Adaptowalne narzędzia pomocnicze do ściągaczy: śruba hydrauliczna U.3 i młot bezwładnościowy U.2.

Numer artykułu 7J802363
Konstrukcja Ściągacz wału napędowego
Maks. siła rozciągająca (N) 98.1
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz wału napędowego
Maks. siła rozciągająca (N) 98.1
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 170
Głębokość stopy hakowej (mm) 170
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['15', '170']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 170
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7J802363
EAN 3148510752051
UBB 500639253201
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.310-170
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.