text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ściągacz uniwersalny 3-ramienny zewnętrzny 140 mm Szerokość szczęki 147 mm Głębokość szczęki


Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap. Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem wewnętrznym z łapami U.306G2 + śruba U.306-4 lub łapami U.306G20 + śruba U.306-2. Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty. Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętła. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska. Śruba z ogranicznikiem momentu: ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi. Zestaw 3 kołków zapasowych: patrz tabela części zamiennych w zależności od siły ściągacza. Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.306M (montaż bezpośredni) i ściągacz ramowy U.40 (montaż z pierścieniem i nakrętką U.306A1 do odrębnego zamówienia). Ściągacz U.306-260 jest dostarczany ze śrubą U.306-3 wyposażoną w przedłużacz.

Numer artykułu 6V309714
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 29.43
Odwracalne ramiona Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 140
Marka Facom
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 29.43
Odwracalne ramiona Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 140
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6V309714
EAN 3148510751733
UBB 500639252880
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.306A140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.