text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Koło czterokierunkowe 24 x 27 x 30 x 32 LM


Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, GEDORE szara powłoka proszkowa, Wymiary: 750 x 750 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 750 x 750 mm

Numer artykułu G2505.001.770
Ochrona powierzchni Malowanie proszkowe
Waga 5.482
Całkowita długość (mm) 750
Szerokość klucza 1 (mm) 34.5
Szerokość klucza 2 (mm) 38.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Malowanie proszkowe
Waga 5.482
Całkowita długość (mm) 750
Szerokość klucza 1 (mm) 34.5
Szerokość klucza 2 (mm) 38.5
Szerokość klucza 3 (mm) 42
Szerokość klucza 4 (mm) 45
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 5700
O (max.) 28 LM
Type Wheel Wrench

Opis

Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, GEDORE szara powłoka proszkowa, Wymiary: 750 x 750 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 750 x 750 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2505.001.770
EAN 4010886622872
UBB 240120115326
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6228770
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.