Rury osłonowe do kabli
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
Materiały & narzędzia montażowe
Materiały montażowe
Rury osłonowe do kabli
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9W943994
Grubość ścianki (mm)
3
Promień gięcia (mm)
65
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Średnica nominalna
1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
3
Promień gięcia (mm)
65
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Inny
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Średnica nominalna
1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Kolor ściany zewnętrznej
Zielony
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
4000822351